オルディ
強化ポリバッグネオ 45L 0.02mm透明 10枚入り
ツルツルタイプの低密度ポリエチレン(LDPE)製の業務用ポリ袋です。
材質
LD
色
透明
容量(L)
45
縦(mm)
800
横(mm)
650
内容量
1個(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69391028
-
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください