オルディ
バランスパック45L0.012mm10P半透明 10枚入り
丈夫でこしのある高密度ポリエチレン(HDPE)製のポリ袋です。サイズ・厚みの種類が豊富です。
材質
HD
色
半透明
容量(L)
45
縦(mm)
800
横(mm)
650
内容量
1個(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69391037
-
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください