オルディ
ポリバッグビジネス 70L 0.035黒 10枚入り
丈夫で使いやすい柔軟性のある低密度ポリエチレン(LDPE)製の、業務用ポリ袋です。
材質
LD
色
黒
容量(L)
70
縦(mm)
900
横(mm)
800
内容量
1個(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69391080
-
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください