オルディ
北海道トドマツ消臭ごみ袋45L 半透明10枚入り
家庭内の生ごみやおむつ等の防臭により、生活空間の空気を快適に保ちます。
材質
LD
色
半透明
容量(L)
45
縦(mm)
800
横(mm)
650
内容量
1個(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69391195
-
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください