オルディ
ポリバッグHB 70L 半透明 10枚入り
引っ張りに強い特殊配合のポリエチレン素材を使用し、厚みを減らすことでコストダウンを実現した業務用ポリ袋です。
材質
PE
色
半透明
容量(L)
70
縦(mm)
900
横(mm)
800
内容量
1個(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69391247
-
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください