オルディ
Cパック 20L 0.02mm 透明 10枚入り
丈夫で柔軟性のある低密度ポリエチレン(LDPE)製の家庭用ポリ袋です。サイズ・厚みの種類が豊富です。
材質
LD
色
透明
容量(L)
20
縦(mm)
600
横(mm)
500
内容量
1個(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69391256
-
オープン
¥
98
¥
108
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください