オルディ
asunowa手提げ袋 M 乳白 40枚入り
シャカシャカタイプの高密度ポリエチレン(HDPE)製ポリ袋です。
材質
HD
色
乳白
縦(mm)
430
横(mm)
350
グリーン購入法
適合
バイオマスプラ(BP)マーク
認定
バイオマスプラ(BP)マーク登録番号
353
内容量
1個(40枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69391290
ASW-HWMT-40
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください