曜日別特売

ミッフィー マルチハンディファン USB充電 TYPE-C 折りたたみ

ミッフィー マルチハンディファン USB充電 TYPE-C 折りたたみ - パンクス

かわいいミッフィーの充電式ハンディファン。USB充電式。ファン部分の角度調節が可能(5段階)。風量は3段階調節可能。コンパクトなのにパワフルな風量。卓上使用可能。

用途お出かけや外出時などに。コンパクト 軽量 持ち運び キャラクター かわいい おしゃれ 熱中症対策 夏 お祭り 花火 キャンプ アウトドア miffy ハンディファン材質本体:ABS、羽根:PP質量(g)120消費電力(W)5使用時間(弱)約3時間、(中)約2時間、(強)約1.5時間充電時間約2-2.5時間バッテリー容量(mAh)電池:1200寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)使用時:8.3×4.1×18.5、折りたたみ時:8.3×6.9×10内容量1台
注意
※内蔵のリチウムイオン電池はPSE基準に適合したものです。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69391746393-PXXP058(GG)グラデーショングリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
69391755393-PXXP058(GP)グラデーションピンク
オープン
取扱い終了
返品不可
69391764393-PXXP059(OW)オフホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
69391780393-PXXP059(LG)ライトグレー
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする