Richすのこベッド プラスチック(ベッドフレーム、ジョイント、連結)

Richすのこベッド プラスチック(ベッドフレーム、ジョイント、連結) - サンユー印刷Richすのこベッド プラスチック(ベッドフレーム、ジョイント、連結) - サンユー印刷Richすのこベッド プラスチック(ベッドフレーム、ジョイント、連結) - サンユー印刷Richすのこベッド プラスチック(ベッドフレーム、ジョイント、連結) - サンユー印刷Richすのこベッド プラスチック(ベッドフレーム、ジョイント、連結) - サンユー印刷Richすのこベッド プラスチック(ベッドフレーム、ジョイント、連結) - サンユー印刷Richすのこベッド プラスチック(ベッドフレーム、ジョイント、連結) - サンユー印刷Richすのこベッド プラスチック(ベッドフレーム、ジョイント、連結) - サンユー印刷

Richすのこベッド・・・パレットベッドとも呼ばれ、ミニプラスチックパレットサイズのものを並べたり連結することでベッドとしてご利用いただけます。
嫌な臭いがしないバージンプラスチック製
高強度!耐久性に優れ割れにくい
すのこ仕様なので湿気・カビから守り通気性バツグン!!
お洒落なナチュラルベージュカラー
バージンプラを組み合わせることで、すのこベッドに!
組み合わせれば棚としても使用可能。

用途すのこベッド、すのこ、パレットベッド、ベッドフレーム材質PPナチュラルベージュ耐荷重(kg)約80(1枚当たり)内容量1台
注意
※ご使用の際にフローリングや畳など床面に傷がつく恐れがある場合は布など敷いてご利用ください。
※耐荷重は均等荷重であり集中荷重(部分荷重)ではありません。
※本商品に乗ったりする場合は注意しながらご利用ください。
※連携しないセット商品もあります。
※若干の寸法誤差があります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
寸法(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69394738sunoko-bed大6枚/小3枚約1110×1850×70
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
69394747sunoko-bed-l大9枚約1110×2220×70
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
69394756sunoko-bed-l-link大6枚/小6枚約1110×2220×70
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
69394765sunoko-bed-widelarge-link大8枚/小8枚約1480×2220×70
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
69394774sunoko-bed-widelarge-nonelink大12枚約1480×2220×70
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
69394790sunoko-bed-wideregular大8枚/小4枚約1480×1850×70
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする