MIクリエーションズ
ララ ツリーランチボックス
バッグにすっきり収まる、縦型ランチボックス。最上段のフタに調味料やふりかけ、ピックなどをいれることができます。
材質
ポリプロピレン、AS樹脂
高さ(mm)
179
質量(g)
200
縦(mm)
80
横(mm)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69394397
LALA-211
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください