ノーパンクタイヤの安心安全自走式車椅子。
特殊構造のタイヤで、パンクの心配がありません。
アルミ製で軽量約12.3kg
安心の介助ハンドブレーキ付き・アルミだから持ち運びも軽い
背折れタイプでコンパクトに収納できます。ハンドルも折りたためます。
車のトランクに収納可能!(一部車種を除く)
介助者にやさしいハンドブレーキ。
汚れを拭き取りやすい生地使用。
握りやすい樹脂製ハンドリム。
肘掛けの位置が低いので、タイヤが回しやすい。
シートベルト付きでしっかり身体を固定。
ブレーキは両側レバー式で簡単。
足が後ろにいかない設計。
座面幅約43cm
軽くて丈夫なアルミ製
JIS規格適合品
消費税がかからない!(非課税品)
1年間保証書付き
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |


