曜日別特売

トラクターシューズ 股付 涼白

トラクターシューズ 股付 涼白 - ロケット製品トラクターシューズ 股付 涼白 - ロケット製品トラクターシューズ 股付 涼白 - ロケット製品トラクターシューズ 股付 涼白 - ロケット製品トラクターシューズ 股付 涼白 - ロケット製品トラクターシューズ 股付 涼白 - ロケット製品トラクターシューズ 股付 涼白 - ロケット製品トラクターシューズ 股付 涼白 - ロケット製品

太陽の熱を吸収しにくい白ゴムを採用したので厚さが軽減できます。ファスナー付・キックオフ付きで、脱ぎ履き簡単です。足首がぴったりとし、軽い履き心地で疲れにくいです。完全防水でぬかるみや朝霧も気になりません。履き口から土、砂が入りにくです。

用途農耕、園芸、建設現場など様々な場面で使用できます。タイプ股付種類作業靴材質(裏地)ウーリーナイロン材質(表地)天然・合成ゴム靴タイプ長靴内容量1足
関連資料:(1.05MB)
注意
※本製品を長くご使用いただくために、使用後は段ボール箱に入れて日光を遮断して冷暗所で保管してください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69399279TRW-84L28.5~29.5
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
69399288TRW-8特特大27.5~28
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
69399297TRW-8特大26~27
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
69399306TRW-825~25.5
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
69399315TRW-824~24.5
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
69399324TRW-822.5~23
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする