サーキュレーターアイ DC silent

サーキュレーターアイ DC silent - アイリスオーヤマサーキュレーターアイ DC silent - アイリスオーヤマサーキュレーターアイ DC silent - アイリスオーヤマサーキュレーターアイ DC silent - アイリスオーヤマサーキュレーターアイ DC silent - アイリスオーヤマサーキュレーターアイ DC silent - アイリスオーヤマサーキュレーターアイ DC silent - アイリスオーヤマサーキュレーターアイ DC silent - アイリスオーヤマ

【DCモーター】【全分解可能でお手入れ簡単】【スパイラル気流】
静音性に優れたDCモーター採用!全分解モデルで、お手入れも簡単になったサーキュレーターアイ DCsilentです。
6段階の風量調節のうち、1~3段階までが一般的に静音と言われる35dB未満です。寝室や書斎など、使用シーンに合わせた細やかな風量の調節が可能です。
静音~ターボの6段階の風量調節が可能で、使用シーンに合わせてお好みの風量が選べます。
自動で上下左右に首を振る首振り機能付きです。便利な切タイマー(2時間/4時間/8時間)付きです。ランプ消灯モード・消音モード搭載で、睡眠時も快適に過ごせます。
前面ガードの取り外しに加えて、羽根と背面ガードも取り外せるようになり、お手入れがさらに簡単になりました。

質量(kg)約1.7定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.8定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)23風量6段階(1~3:静音、6:ターボ)適合床面積(目安)22畳寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約21×約21×約30.9(電源コード含まず)タイマー切タイマー:2/4/8h首振り上下・左右内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69399577PCF-SDS15T-EC-Gグリーン
オープン
9,990
10,989(税込)
8日以内出荷
地域運賃
69399586PCF-SDS15T-EC-Pピンク
オープン
9,990
10,989(税込)
5日以内出荷
地域運賃
69399595PCF-SDS15T-EC-Yイエロー
オープン
9,990
10,989(税込)
3日以内出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする