オーティス
ロスカ 鉄板小波ビス ステン座金
防錆効果を向上させたラスパート表面処理のビスを使用。酸性雨、耐薬品性に優れ異種金属接触腐食を防止します。
用途
鉄下地へのポリカ波板、カラー鉄板波板の取付に最適。32波の小波ピッチに適合します。
色
シルバー
材質(ねじ部)
鉄(ラスパート処理)
ねじ寸法(mm)
5×25
材質(座金)
ステンレス
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69397669
RH5025NC
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください