オーティス
ステンレス連結傘釘 9連結
ステンレス製で耐蝕性に優れた優れた波板専用傘釘
材質
ステンレス
長さ(mm)
38
番手
#14
太さ(mm)
約2
内容量
1箱(50セット)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69397529
BHS1438
シルバー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
69397538
BHS1438B
ブロンズ
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください