オーティス
ロスカ ポリカ波板ビス
防錆効果を向上させたラスパート表面処理のビスを使用。酸性雨、耐薬品性に優れ異種金属接触腐食を防止します。
用途
鉄下地へのポリカ波板、カラー鉄板波板の取付に最適。32波の小波ピッチに適合します。
材質(ねじ部)
鉄(ラスパート処理)
ねじ寸法(mm)
5×25
材質(座金)
ポリカーボネート
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69397678
RH5025P
クリア
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
69397687
RH5025PB
ブロンズ
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください