曜日別特売

ポリカタフ 波板 32波

ポリカタフ 波板 32波 - 信越ポリマーポリカタフ 波板 32波 - 信越ポリマーポリカタフ 波板 32波 - 信越ポリマーポリカタフ 波板 32波 - 信越ポリマーポリカタフ 波板 32波 - 信越ポリマーポリカタフ 波板 32波 - 信越ポリマーポリカタフ 波板 32波 - 信越ポリマーポリカタフ 波板 32波 - 信越ポリマー

割れにくく、施工性にも優れた、丈夫でタフなポリカボネート製です。
太陽光線や温度差などの気象条件にも高い耐候性を発揮し、その美観を長期間保ちます。
高透明タイプからソフトな採光性のものまで、用途に合わせて最適カラーをお選び下さい。

用途カーポート/ベランダ/物置/雪囲い/バス停/工場の屋根/農業用ハウスなど材質ポリカーボネート厚さ(mm)0.7山数20.5深さ(mm)9JIS規格JIS K 6735有効幅(mm)575防火性能DW-0007-1内容量1セット(10枚)
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
寸法(長さL×幅W)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69397748-クリヤー3尺910×655
オープン
9,900
10,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
69397757-ブロンズ3尺910×655
オープン
9,990
10,989(税込)
4日以内出荷
返品不可
69397766-クリヤー4尺1220×655
オープン
13,900
15,290(税込)
9日以内出荷
返品不可
69397775-ブロンズ4尺1220×655
オープン
13,900
15,290(税込)
4日以内出荷
返品不可
69397784-クリヤー5尺1520×655
オープン
16,900
18,590(税込)
4日以内出荷
返品不可
69397800-ブロンズ5尺1520×655
オープン
16,900
18,590(税込)
4日以内出荷
返品不可
69397809-クリヤー6尺1820×655
オープン
19,900
21,890(税込)
4日以内出荷
返品不可
69397818-フロスト6尺1820×655
オープン
19,900
21,890(税込)
4日以内出荷
返品不可
69397827-ブロンズ6尺1820×655
オープン
19,900
21,890(税込)
4日以内出荷
返品不可
69397836-SBRフロスト6尺1820×655
オープン
19,900
21,890(税込)
4日以内出荷
返品不可
69397845-クリヤー7尺2120×655
オープン
23,900
26,290(税込)
4日以内出荷
返品不可
69397854-フロスト7尺2120×655
オープン
23,900
26,290(税込)
4日以内出荷
返品不可
69397870-ブロンズ7尺2120×655
オープン
23,900
26,290(税込)
4日以内出荷
返品不可
69397879-SBRフロスト7尺2120×655
オープン
23,900
26,290(税込)
4日以内出荷
返品不可
69397888-クリヤー8尺2420×655
オープン
26,900
29,590(税込)
4日以内出荷
返品不可
69397897-フロスト8尺2420×655
オープン
26,900
29,590(税込)
4日以内出荷
返品不可
69397906-ブロンズ8尺2420×655
オープン
26,900
29,590(税込)
4日以内出荷
返品不可
69397915-SBRフロスト8尺2420×655
オープン
26,900
29,590(税込)
4日以内出荷
返品不可
69397924-クリヤー9尺2730×655
オープン
29,900
32,890(税込)
4日以内出荷
返品不可
69397940-フロスト9尺2730×655
オープン
30,900
33,990(税込)
4日以内出荷
返品不可
69397949-ブロンズ9尺2730×655
オープン
30,900
33,990(税込)
4日以内出荷
返品不可
69397958-SBRフロスト9尺2730×655
オープン
30,900
33,990(税込)
4日以内出荷
返品不可
69397967-クリヤー10尺3030×655
オープン
34,900
38,390(税込)
8日以内出荷
返品不可
69397976-フロスト10尺3030×655
オープン
34,900
38,390(税込)
4日以内出荷
返品不可
69397985-ブロンズ10尺3030×655
オープン
34,900
38,390(税込)
4日以内出荷
返品不可
69397994-SBRフロスト10尺3030×655
オープン
34,900
38,390(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする