信越ポリマー
塩ビ波板 32波
半透明のシンエツ塩ビナミイタは、柔らかな光で明るい空間を演出します。
耐久性にも優れた確かな品質で、多方面から支持を集め、さまざまな用途でその特性を発揮しています。
用途
カーポート/ベランダ/物置など
材質
硬質塩化ビニル
厚さ(mm)
0.8
山数
20.5
深さ(mm)
9
JIS規格
JIS A 5702
有効幅(mm)
575
内容量
1セット(10枚)
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
サイズ
寸法(長さL×幅W)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69398010
-
クリヤー
3尺
910×655
オープン
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
6日以内出荷
返品不可
69398019
-
ブルー
3尺
910×655
オープン
¥
6,900
¥
7,590
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69398028
-
クリヤー
6尺
1820×655
オープン
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69398037
-
ブルー
6尺
1820×655
オープン
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69398046
-
クリヤー
8尺
2420×655
オープン
¥
17,900
¥
19,690
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69398055
-
ブルー
8尺
2420×655
オープン
¥
17,900
¥
19,690
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69398064
-
クリヤー
10尺
3030×655
オープン
¥
21,900
¥
24,090
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69398080
-
ブルー
10尺
3030×655
オープン
¥
21,900
¥
24,090
(税込)
11日以内出荷
返品不可
69398089
-
クリヤー
7尺
2120×655
オープン
¥
14,900
¥
16,390
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69398098
-
ブルー
7尺
2120×655
オープン
¥
14,900
¥
16,390
(税込)
6日以内出荷
返品不可
69398107
-
クリヤー
9尺
2730×655
オープン
¥
19,900
¥
21,890
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69398116
-
ブルー
9尺
2730×655
オープン
¥
19,900
¥
21,890
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください