曜日別特売

防炎 はっ水 チェック柄カフェカーテン ca1019

防炎 はっ水 チェック柄カフェカーテン ca1019 - フォレストリンク防炎 はっ水 チェック柄カフェカーテン ca1019 - フォレストリンク防炎 はっ水 チェック柄カフェカーテン ca1019 - フォレストリンク防炎 はっ水 チェック柄カフェカーテン ca1019 - フォレストリンク防炎 はっ水 チェック柄カフェカーテン ca1019 - フォレストリンク防炎 はっ水 チェック柄カフェカーテン ca1019 - フォレストリンク防炎 はっ水 チェック柄カフェカーテン ca1019 - フォレストリンク防炎 はっ水 チェック柄カフェカーテン ca1019 - フォレストリンク

はっ水加工: カーテンの表面にはっ水加工が施されており、水滴が生地に浸透しにくくなっています。これにより、カーテンが濡れてもすぐに乾き、カビや汚れの発生を防ぎます。
メンテナンスが簡単: 汚れが付きにくく、簡単に拭き取ることができますので、清潔さを保つのが容易です。
防炎加工:安全性: 防炎加工が施されているため、火がつきにくく、万が一火が付いても燃え広がりにくい仕様です。これにより、火災リスクを低減します。
一部の施設では防炎製品の使用が義務付けられていますが、このカーテンはその要件を満たしています。
お手入れのしやすさ: カーテンは洗濯機で洗えるため、清潔に保つことができます。

用途窓回りや間仕切りにお使いいただけます。キッチンや給湯室、洗面台やシャワー室の入り口など水分や湿気の多い場所におススメです。生地がほつれない特殊加工がされております。枚数1枚混率(%)ポリエステル100機能防炎、はっ水、ウオッシャブル内容量1枚
注意
※画面上と現物で色合いの誤差はあります。
※はっ水は水分を弾きますが防水とは違いますので予めご了承ください。
※商品は折り畳んで発送する為、開封時は折り跡が残ります。
※生地の幅は生地の端から端まで、丈は生地の上から下までの長さになります。
※突っ張り棒は付属されておりません。
全60種類を絞り込む
幅(cm)
60種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(cm)
丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69395876ca1019pi-check-180-120 はっ水チェック柄ピンクピンク約180120
オープン
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
69395885ca1019lbl-check-180-120 はっ水チェック柄ライトブルーライトブルー約180120
オープン
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
69395894ca1019iv-check-180-120 はっ水チェック柄アイボリーアイボリー約180120
オープン
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
69395910ca1019wh-check-180-120 はっ水チェック柄ホワイトホワイト約180120
オープン
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
69395989ca1019pi-check-180-80 はっ水チェック柄ピンクピンク約18080
オープン
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
69395998ca1019pi-check-90-100 はっ水チェック柄ピンクピンク約90100
オープン
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
69396007ca1019lbl-check-180-80 はっ水チェック柄ライトブルーライトブルー約18080
オープン
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
69396016ca1019lbl-check-90-100 はっ水チェック柄ライトブルーライトブルー約90100
オープン
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
69396025ca1019iv-check-180-80 はっ水チェック柄アイボリーアイボリー約18080
オープン
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
69396034ca1019iv-check-90-100 はっ水チェック柄アイボリーアイボリー約90100
オープン
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
69396050ca1019wh-check-180-80 はっ水チェック柄ホワイトホワイト約18080
オープン
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
69396059ca1019wh-check-90-100 はっ水チェック柄ホワイトホワイト約90100
オープン
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
69396208ca1019pi-check-140-35 はっ水チェック柄ピンクピンク約14035
オープン
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
69396217ca1019lbl-check-140-35 はっ水チェック柄ライトブルーライトブルー約14035
オープン
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
69396226ca1019iv-check-140-35 はっ水チェック柄アイボリーアイボリー約14035
オープン
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
69396235ca1019wh-check-140-35 はっ水チェック柄ホワイトホワイト約14035
オープン
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
69396314ca1019pi-check-180-100 はっ水チェック柄ピンクピンク約180100
オープン
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
69396330ca1019pi-check-90-120 はっ水チェック柄ピンクピンク約90120
オープン
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
69396339ca1019lbl-check-180-100 はっ水チェック柄ライトブルーライトブルー約180100
オープン
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
69396348ca1019lbl-check-90-120 はっ水チェック柄ライトブルーライトブルー約90120
オープン
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
69396357ca1019iv-check-180-100 はっ水チェック柄アイボリーアイボリー約180100
オープン
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
69396366ca1019iv-check-90-120 はっ水チェック柄アイボリーアイボリー約90120
オープン
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
69396375ca1019wh-check-180-100 はっ水チェック柄ホワイトホワイト約180100
オープン
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
69396384ca1019wh-check-90-120 はっ水チェック柄ホワイトホワイト約90120
オープン
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
69396540ca1019pi-check-90-50 はっ水チェック柄ピンクピンク約9050
オープン
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
69396549ca1019lbl-check-90-50 はっ水チェック柄ライトブルーライトブルー約9050
オープン
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
69396558ca1019iv-check-90-50 はっ水チェック柄アイボリーアイボリー約9050
オープン
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
69396567ca1019wh-check-90-50 はっ水チェック柄ホワイトホワイト約9050
オープン
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
69396646ca1019pi-check-140-100 はっ水チェック柄ピンクピンク約140100
オープン
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
69396655ca1019lbl-check-140-100 はっ水チェック柄ライトブルーライトブルー約140100
オープン
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
69396664ca1019iv-check-140-100 はっ水チェック柄アイボリーアイボリー約140100
オープン
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
69396680ca1019wh-check-140-100 はっ水チェック柄ホワイトホワイト約140100
オープン
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
69396759ca1019pi-check-140-80 はっ水チェック柄ピンクピンク約14080
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
69396768ca1019lbl-check-140-80 はっ水チェック柄ライトブルーライトブルー約14080
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
69396777ca1019iv-check-140-80 はっ水チェック柄アイボリーアイボリー約14080
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
69396786ca1019wh-check-140-80 はっ水チェック柄ホワイトホワイト約14080
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
69396865ca1019pi-check-180-50 はっ水チェック柄ピンクピンク約18050
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
69396874ca1019lbl-check-180-50 はっ水チェック柄ライトブルーライトブルー約18050
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
69396890ca1019iv-check-180-50 はっ水チェック柄アイボリーアイボリー約18050
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
69396899ca1019wh-check-180-50 はっ水チェック柄ホワイトホワイト約18050
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
69396978ca1019pi-check-90-80 はっ水チェック柄ピンクピンク約9080
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
69396987ca1019lbl-check-90-80 はっ水チェック柄ライトブルーライトブルー約9080
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
69396996ca1019iv-check-90-80 はっ水チェック柄アイボリーアイボリー約9080
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
69397005ca1019wh-check-90-80 はっ水チェック柄ホワイトホワイト約9080
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
69397084ca1019pi-check-180-35 はっ水チェック柄ピンクピンク約18035
オープン
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
69397100ca1019lbl-check-180-35 はっ水チェック柄ライトブルーライトブルー約18035
オープン
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
69397109ca1019iv-check-180-35 はっ水チェック柄アイボリーアイボリー約18035
オープン
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
69397118ca1019wh-check-180-35 はっ水チェック柄ホワイトホワイト約18035
オープン
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
69397197ca1019pi-check-140-120 はっ水チェック柄ピンクピンク約140120
オープン
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
69397206ca1019lbl-check-140-120 はっ水チェック柄ライトブルーライトブルー約140120
オープン
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする