プリンス工業
爪切り
爪飛びガード付きなので安心安全
ハンドルは掴みやすいエラストマー樹脂
爪飛びガードの取付&外し方:ガードの左右を指で押しながら取付&取り外しが可能
用途
爪を切る際に
付属品
爪飛びガード
材質
爪切り:ステンレス ハンドル:エラストマー樹脂 爪飛びガード:ポリプロピレン
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69399516
PR1478
オレンジ
オープン
¥
4,020
¥
4,422
(税込)
翌々日出荷
69399525
PR1477
イエロー
オープン
¥
4,020
¥
4,422
(税込)
翌々日出荷
69399534
PR1475
ネイビー
オープン
¥
4,020
¥
4,422
(税込)
翌々日出荷
69399550
PR1476
パープル
オープン
¥
4,020
¥
4,422
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください