テンダイ
ベーシックスリッパ
さわやかなカラーのビニールスリッパ。抗菌剤を練りこんだ生地を使用。甲裏もビニール素材なので、水ぶきできてお手入れカンタンです。糸ほつれの心配のない、圧着式製法。足ムレしにくい前あきタイプ。
材質
(表地・底)PVC 抗菌剤入、(滑り止め部)PVC
タイプ
前あきタイプ
機能
抗菌
靴タイプ
スリッパ
内容量
1足
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69398326
572620
ネイビー
M
23~26
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
69398335
573153
ベージュ
M
23~26
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
69398344
573160
コーラルピンク
M
23~26
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
69398360
573177
オリーブ
M
23~26
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
69398369
572637
ネイビー
L
25~27.5
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
69398378
573993
ベージュ
L
25~27.5
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
69398387
574006
オリーブ
L
25~27.5
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください