テンダイ
抗菌防臭外縫いスリッパ
抗菌・防臭機能付きの布地を使用。表地はインテリアに合わせやすい杢調のやわらかな風合いの生地。甲裏はさらりと気持ちよいパイル生地。手洗いできます。
材質
(表地・甲裏)ポリエステル、(底)EVA
タイプ
前あきタイプ
サイズ(cm)
23~25
機能
抗菌防臭
靴タイプ
スリッパ
内容量
1足
注意
※特に濡れた床面など、滑りやすいところではスリップに十分ご注意ください
※素材の特性上、水濡れ、摩擦などにより多少色が落ちる場合がございますのでご注意ください
※摩擦により床面に色移りする場合がございますのでご注意ください
※このスリッパは水洗いできます
※消毒剤や漂白剤は使わないでください(変色や変形の原因となります)
※乾燥機は使用しないでください(変形の原因となります)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69398247
576901
ブラウン
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
69398256
576918
ネイビー
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
69398265
576925
グレー
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください