曜日別特売

ラインビニールスリッパ

ラインビニールスリッパ - テンダイラインビニールスリッパ - テンダイラインビニールスリッパ - テンダイラインビニールスリッパ - テンダイラインビニールスリッパ - テンダイラインビニールスリッパ - テンダイラインビニールスリッパ - テンダイラインビニールスリッパ - テンダイ
(11件のレビュー)

上品なラインの入ったシンプルなビニールスリッパ。抗菌剤入りビニール使用。
甲裏はやわらかいポリエステル生地で、履いた時の冷たさを軽減。
底面かかと部に滑り止め付き。

材質(表地・底)PVC 抗菌剤入、(滑り止め部)PVC、(甲裏)ポリエステルタイプ前閉じタイプ機能抗菌靴タイプスリッパ内容量1足
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69398448572019ブラウンM23~26
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
69398457573184ネイビーM23~26
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
69398466573191ブラウンL25.5~27
オープン
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
19176456A115034ベージュM23~26
オープン
859
945(税込)
当日出荷
19176465A115035ネイビーL25.5~27
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-27
用途: 来客に使用

しっかりとした作りです。ビニール素材なので汚れのふき取りだけでなく消毒も可能のようです。清潔に使えるのは助かります。

対象商品 : 19176456
2022-09-20
用途: 職場用

どちらかというと女性用なのでしょうか。サイズ的には男女兼用ですが男性は足の幅が広めなのでちょっときつそうでした。

対象商品 : 19176456
2022-02-08
用途: 会社事務所に

シンプルですが、上品なデザインです。案外ないんですよね。履き心地は、普通のスリッパでした。

対象商品 : 19176465
2020-12-04
用途: 来客用

しっかりと厚みがあり、歩きやすいです。
デザインのラインがおしゃれで、再度購入予定です。

対象商品 : 19176465
2020-12-21
用途: 来客用スリッパ
サービス業

使用期間がまだ短いのですが、以前使っていた物より滑りにくくて良さそうです。問題無ければ追加購入したいと思います。

対象商品 : 19176456
2020-04-07
用途: 来客用
サービス業

衛生環境を保つために購入しました。
わりと高級感があり、購入して良かったです。

対象商品 : 19176465
2018-12-17
用途: 患者さんように購入

Lサイズだが思っていたよりも小さかった。
履き心地は良いです

対象商品 : 19176465
2018-03-17
用途: 来客用
医療・福祉・介護関連業

私の足のサイズが26.0EEEですが違和感なく履けますので、外観質感含め私の要件を満たしています。あとは耐久性ですが使用してみないと分からないですね。強いて言えば踵の厚みが半分くらいにして頂けると有難いと感じます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする