テンダイ
抗菌多機能スリッパ
抗菌、耐次亜塩素酸、耐アルコールの3つの機能を兼ね備えたビニールスリッパ。甲裏も同じ素材なのでお手入れしやすく衛生的。底面に滑り止め付き。
材質
(表地・甲裏・底)PVC 抗菌剤入、(滑り止め部)PVC
サイズ(cm)
23~26
機能
抗菌・耐次亜塩素酸・耐アルコール
靴タイプ
スリッパ
内容量
1足
注意
※希釈したアルコール、塩素系漂白剤による拭き取りが可能です(漬けおきはできません)
※ご使用の消毒液に定められた希釈濃度を順守してご使用ください
※当商品に施した加工は消毒液による劣化(硬化・色落ち)を抑制するものであり、繰り返しの消毒による変質を避けるものではありません
※水洗いはできません
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69398396
571999
ブラウン
前あきタイプ
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
69398405
572002
ベージュ
前あきタイプ
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
69398414
574075
グリーン
前あきタイプ
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
69398430
574884
ネイビー
前あきタイプ
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
69398439
574907
ベージュ
前閉じタイプ
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください