テンダイ
合成底ビニールスリッパ
人気のゴム底スリッパ。高級感のあるレザー調ビニール素材は抗菌・耐アルコール加工済みです。甲裏も水拭きできるビニール素材。
材質
(表地・甲裏)PVC、(底)合成ゴム
タイプ
前閉じタイプ
サイズ(cm)
23~26
機能
抗菌・耐アルコール
靴タイプ
スリッパ
内容量
1足
注意
※当商品に施した加工はアルコール液でのふき取りによる劣化(硬化・色落ち)を抑制するものであり、繰り返しのふき取りによる変質を避けるものではありません
※ご使用の消毒液に定められた希釈濃度を遵守してお使いください
※水洗いはできません
※特に濡れた床面など滑りやすいところではスリップに十分ご注意ください
※摩擦により床面に色移りする場合がございますのでご注意ください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69398299
574341
ブラウン
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
69398308
574358
ネイビー
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
69398317
574365
ベージュ
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください