テンダイ
先染め外縫いスリッパ
コーディネートしやすいシンプルなミックス調カラーが人気のスリッパ。足入れしやすい外縫いタイプ。底面はペタペタ音のしにくい綿混素材。滑り止めもついています。手洗い可。
材質
(表地・底)綿ポリエステル混、(滑り止め部)PVC
タイプ
前閉じタイプ
サイズ(cm)
23~25
靴タイプ
スリッパ
内容量
1足
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69398274
576352
グリーン
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
69398290
576369
ライトブラウン
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください