テンダイ
ヒールオフィスサンダル クロス
オフィス履きにオススメの上品なサンダル。パンツの裾を踏みにくいヒールタイプ。ウエッジソールなので安定感があり疲れにくいです。
材質
甲:合成皮革、甲裏:ポリエステル、底:合成底
色
ブラック
靴タイプ
サンダル
内容量
1足
注意
※汚れが気になる場合は、固く絞った布で水拭きしてください(水洗いはできません)
※特に濡れた床面など、滑りやすいところではスリップに十分ご注意ください
※摩擦により床面に色移りする場合がございますのでご注意ください
※消毒剤や漂白剤は使わないでください(変色や変形の原因となります)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69398229
570053
M(22.0~24.0)
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
69398238
570060
L(23.0~25.0)
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください