宇都宮製作[手袋]
クイン バイオマス手袋PE 100枚入
植物由来のバイオマス原料を10%用いた、使い切りポリエチ手袋です。
指絞り形状により、ズレ落ちにくくフィット感がUPします。
用途
食品加工・機械作業・実験・衛生作業・その他ご家庭など
入数(枚)
100
タイプ
左右兼用タイプ
エンボス加工
外エンボス付き
粉有無
粉無し
色
クリア
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.026
規格
食品衛生法適合
全長(cm)
27
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
厚さ(mm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
入数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69398676
LPE0192SETBS
S
0.026
7.2
13
100
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
6日以内出荷
返品不可
69398685
LPE0192SETBM
M
0.026
8.2
13.5
100
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
6日以内出荷
返品不可
69398694
LPE0192SETBL
L
0.026
8.6
14
100
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください