曜日別特売

プロプラス バイオマス手袋PE クリア箱入 100枚入

プロプラス バイオマス手袋PE クリア箱入 100枚入 - 宇都宮製作[手袋]プロプラス バイオマス手袋PE クリア箱入 100枚入 - 宇都宮製作[手袋]プロプラス バイオマス手袋PE クリア箱入 100枚入 - 宇都宮製作[手袋]プロプラス バイオマス手袋PE クリア箱入 100枚入 - 宇都宮製作[手袋]プロプラス バイオマス手袋PE クリア箱入 100枚入 - 宇都宮製作[手袋]プロプラス バイオマス手袋PE クリア箱入 100枚入 - 宇都宮製作[手袋]プロプラス バイオマス手袋PE クリア箱入 100枚入 - 宇都宮製作[手袋]
(1件のレビュー)

植物由来のバイオマス原料を10%用いた、使い切りポリエチ手袋です。

用途食品加工・機械作業・実験・衛生作業・その他ご家庭など入数(枚)100タイプ左右兼用タイプエンボス加工外エンボス付き種類粉無しクリア材質ポリエチレン厚さ(mm)0.023全長(mm)265規格食品衛生法適合RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号230242バイオマス配合率(%)10内容量1箱(100枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
厚さ(mm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69398710LPE0141SETBSSSS0.0236.912100
オープン
219
241(税込)
5日以内出荷
返品不可
69398719LPE0141SETBSSS0.0237.613100
オープン
219
241(税込)
5日以内出荷
返品不可
69398728LPE0141SETBMM0.0238.314.5100
オープン
219
241(税込)
6日以内出荷
返品不可
69398737LPE0141SETBLL0.0238.415100
オープン
219
241(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-02
用途: 溶剤塗装時

フィット感はゴム手袋より劣るのですが、ゴムのように対象物を持った部分だけはじいたりする事がないので、ある程度の耐溶剤性・安価な面で今回リピートしました。触った感じ百均のものとそう変わりませんが、実際溶剤を使用すると歴然たる差を感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする