曜日別特売

プロプラス バイオマス手袋PE クリア袋入 100枚入

プロプラス バイオマス手袋PE クリア袋入 100枚入 - 宇都宮製作[手袋]プロプラス バイオマス手袋PE クリア袋入 100枚入 - 宇都宮製作[手袋]プロプラス バイオマス手袋PE クリア袋入 100枚入 - 宇都宮製作[手袋]プロプラス バイオマス手袋PE クリア袋入 100枚入 - 宇都宮製作[手袋]プロプラス バイオマス手袋PE クリア袋入 100枚入 - 宇都宮製作[手袋]プロプラス バイオマス手袋PE クリア袋入 100枚入 - 宇都宮製作[手袋]プロプラス バイオマス手袋PE クリア袋入 100枚入 - 宇都宮製作[手袋]

植物由来のバイオマス原料を10%用いた、使い切りポリエチ手袋です。

用途食品加工・機械作業・実験・衛生作業・その他ご家庭など材質ポリエチレン厚さ(mm)0.023全長(mm)265クリアタイプ左右兼用タイプ種類粉無し入数(枚)100規格食品衛生法適合RoHS指令(10物質対応)対応エンボス加工外エンボス付きバイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号230242バイオマス配合率(%)10内容量1袋(100枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手の平幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69398789LPE0141SETPSSSS6.912
オープン
209
230(税込)
6日以内出荷
返品不可
69398798LPE0141SETPSS7.613
オープン
209
230(税込)
6日以内出荷
返品不可
69398807LPE0141SETPMM8.314.5
オープン
209
230(税込)
5日以内出荷
返品不可
69398816LPE0141SETPLL8.415
オープン
209
230(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする