曜日別特売

クイン ぴったり手袋 天然ゴム 100枚入

クイン ぴったり手袋 天然ゴム 100枚入 - 宇都宮製作クイン ぴったり手袋 天然ゴム 100枚入 - 宇都宮製作クイン ぴったり手袋 天然ゴム 100枚入 - 宇都宮製作クイン ぴったり手袋 天然ゴム 100枚入 - 宇都宮製作クイン ぴったり手袋 天然ゴム 100枚入 - 宇都宮製作クイン ぴったり手袋 天然ゴム 100枚入 - 宇都宮製作クイン ぴったり手袋 天然ゴム 100枚入 - 宇都宮製作クイン ぴったり手袋 天然ゴム 100枚入 - 宇都宮製作

フィット感抜群の粉無し天然ゴム手袋です。食品衛生法適合商品です。

用途天然ゴム製で伸縮性があるので、手にぴったりフィットします。細かい作業に優れます。材質天然ゴム厚さ(mm)0.13(指部)ナチュラルタイプ左右兼用タイプ入数(枚)100全長(cm)23RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉無しエンボス加工エンボス付き内容量1箱(100枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
規格
中指長(cm)
手の平幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79876897NR0501PFNBLL食品衛生法(厚生省告示第370号)適合8.111
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
69398658NR0501PFNBSS食品衛生法適合7.38
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
69398667NR0501PFNBMM食品衛生法適合7.69.5
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする