アイホン
角型廊下灯 LED式
仕様
非防水形
材質
パネル:ABS樹脂、表示灯カバー:ポリカーボネート
形状
壁埋込型
質量(g)
約70
色調
プレート部:モダンホワイト、表示灯カバー部:乳白色
適合ボックス
JIS1個用スイッチボックス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69398947
CBR-4
¥
5,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください