アイホン
埋込型呼出増設ブザー(入切スイッチ付)
材質
アルミ合金
形状
壁埋込型
質量(g)
約100
消費電流(mA)
約DC30
音圧
約75dB(ビー)
適合ボックス
JIS1個用スイッチボックス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69398929
CN-BZ13
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください