アイホン
CBN-FW5用埋込ボックス
適合
取付枠:CBN-FW5
材質
SPCC t1.2
質量(kg)
約2.0
色調
黒電着塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69398938
CBN-BOX5
¥
38,900
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください