トリム 150シリーズTPE 14M

トリム 150シリーズTPE 14M - 岩田製作所トリム 150シリーズTPE 14M - 岩田製作所トリム 150シリーズTPE 14M - 岩田製作所トリム 150シリーズTPE 14M - 岩田製作所トリム 150シリーズTPE 14M - 岩田製作所トリム 150シリーズTPE 14M - 岩田製作所トリム 150シリーズTPE 14M - 岩田製作所トリム 150シリーズTPE 14M - 岩田製作所

接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。

材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)1162長さ(m)14材質(芯金)A5052模様3.(表面)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
基本板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69405780150-16-B-3T-L141袋(1本)1.6
14,280
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69405789150-24-B-3T-L141箱(1本)2.4
14,280
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69405798150-32-B-3T-L141袋(1本)3.2
14,280
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69405807150-40-B-3T-L141袋(1本)4
14,280
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69405816150-48-B-3T-L141袋(1本)4.8
14,280
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69405825150-64-B-3T-L141袋(1本)6.4
14,280
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トリム・トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする