岩田製作所
トリム 150シリーズTPE 1M
接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。
色
黒
材質(本体)
TPE(熱可塑性エラストマー)
質量(g)
83
長さ(m)
1
材質(芯金)
A5052
模様
3.(表面)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
基本板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69409815
150-16-B-3T-L1
1袋(1本)
1.6
¥
1,020
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69409824
150-24-B-3T-L1
1箱(1本)
2.4
¥
1,020
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69409840
150-32-B-3T-L1
1袋(1本)
3.2
¥
1,020
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69409849
150-40-B-3T-L1
1袋(1本)
4
¥
1,020
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69409858
150-48-B-3T-L1
1袋(1本)
4.8
¥
1,020
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69409867
150-64-B-3T-L1
1袋(1本)
6.4
¥
1,020
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。