曜日別特売

トリム 150シリーズTPE 55M

トリム 150シリーズTPE 55M - 岩田製作所トリム 150シリーズTPE 55M - 岩田製作所トリム 150シリーズTPE 55M - 岩田製作所トリム 150シリーズTPE 55M - 岩田製作所トリム 150シリーズTPE 55M - 岩田製作所トリム 150シリーズTPE 55M - 岩田製作所トリム 150シリーズTPE 55M - 岩田製作所トリム 150シリーズTPE 55M - 岩田製作所

接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。

材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)4565長さ(m)55材質(芯金)A5052模様3.(表面)内容量1箱(1本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
基本板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69412597150-16-B-3T-L551.6
56,100
54,980
60,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69412606150-24-B-3T-L552.4
56,100
54,980
60,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69412615150-32-B-3T-L553.2
56,100
54,980
60,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69412624150-40-B-3T-L554
56,100
54,980
60,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69412640150-48-B-3T-L554.8
56,100
54,980
60,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69412649150-64-B-3T-L556.4
56,100
54,980
60,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トリム・トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする