保護キャップ Lアングル用 (100個入) 黄

保護キャップ Lアングル用 (100個入) 黄 - 岩田製作所保護キャップ Lアングル用 (100個入) 黄 - 岩田製作所保護キャップ Lアングル用 (100個入) 黄 - 岩田製作所

Lアングル端部の保護にご使用いただけます。

材質ポリ塩化ビニルPVCタイプR付深さ(mm)15(A)厚さt(mm)1.5内容量1袋(100個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69401424HLYEL40X5-B40×5(B×C)550
4,900
4,898
5,388(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69404809HLYEL40X3-B40×3(B×C)500
4,700
4,698
5,168(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69405579HLYEL20X3-B20×3(B×C)300
4,200
4,198
4,618(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69407347HLYEL50X4-B50×4(B×C)600
5,000
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69407356HLYEL50X6-B50×6(B×C)700
5,200
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69412834HLYEL30X3-B30×3(B×C)400
4,600
4,598
5,058(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする