岩田製作所
保護キャップ Lアングル用 (100個入) 灰
Lアングル端部の保護にご使用いただけます。
材質
ポリ塩化ビニルPVC
色
灰
タイプ
R付
深さ(mm)
15(A)
厚さt(mm)
1.5
内容量
1袋(100個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
質量(g)
選択してください
300
400
500
550
600
700
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
幅(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69401406
HLGYL40X5-B
40×5(B×C)
550
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69404784
HLGYL40X3-B
40×3(B×C)
500
¥
4,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69405554
HLGYL20X3-B
20×3(B×C)
300
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69407304
HLGYL50X4-B
50×4(B×C)
600
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69407320
HLGYL50X6-B
50×6(B×C)
700
¥
5,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69412816
HLGYL30X3-B
30×3(B×C)
400
¥
4,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。