岩田製作所
保護キャップ Lアングル用 (100個入) 黒
Lアングル端部の保護にご使用いただけます。
材質
ポリ塩化ビニルPVC
色
黒
タイプ
R付
深さ(mm)
15(A)
厚さt(mm)
1.5
内容量
1袋(100個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
質量(g)
選択してください
300
400
500
550
600
700
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
幅(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69401440
HLDPL40X5-B
40×5(B×C)
550
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69404818
HLDPL40X3-B
40×3(B×C)
500
¥
4,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69405588
HLDPL20X3-B
20×3(B×C)
300
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69407365
HLDPL50X4-B
50×4(B×C)
600
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69407374
HLDPL50X6-B
50×6(B×C)
700
¥
5,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69412850
HLDPL30X3-B
30×3(B×C)
400
¥
4,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。