岩田製作所
保護キャップ Lアングル用 (10個入) 灰
Lアングル端部の保護にご使用いただけます。
材質
ポリ塩化ビニルPVC
色
灰
タイプ
R付
深さ(mm)
15(A)
厚さt(mm)
1.5
内容量
1袋(10個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69404565
HLGYL20X3-P
20×3(B×C)
30
¥
850
¥
849
¥
934
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69408616
HLGYL30X3-P
30×3(B×C)
40
¥
920
¥
919
¥
1,011
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69410034
HLGYL40X3-P
40×3(B×C)
50
¥
950
¥
949
¥
1,044
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69411398
HLGYL40X5-P
40×5(B×C)
55
¥
980
¥
979
¥
1,077
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69412317
HLGYL50X4-P
50×4(B×C)
60
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69412326
HLGYL50X6-P
50×6(B×C)
70
¥
1,050
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。