岩田製作所
保護キャップ フラットバー用 (100個入) 黄
フラットバー(平鋼)端部の保護にご使用いただけます。
材質
ポリ塩化ビニルPVC
色
黄
厚さt(mm)
1.5
内容量
1袋(100個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
深さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69400286
HLYEF25X50-B
25×50(H×W)
25(A)
1100
¥
5,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69401160
HLYEF19X38-B
19×38(H×W)
25(A)
750
¥
5,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69401485
HLYEF12X38-B
12×38(H×W)
20(A)
500
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69401494
HLYEF16X32-B
16×32(H×W)
20(A)
550
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69402219
HLYEF6X32-B
6×32(H×W)
15(A)
300
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69404870
HLYEF9X50-B
9×50(H×W)
15(A)
450
¥
4,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69404879
HLYEF16X25-B
16×25(H×W)
20(A)
450
¥
4,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69405658
HLYEF3X30-B
3×30(H×W)
15(A)
300
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69405667
HLYEF6X25-B
6×25(H×W)
15(A)
200
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69405676
HLYEF9X19-B
9×19(H×W)
15(A)
200
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69407408
HLYEF12X50-B
12×50(H×W)
20(A)
650
¥
5,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69411739
HLYEF25X38-B
25×38(H×W)
25(A)
900
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69412938
HLYEF4X50-B
4×50(H×W)
15(A)
350
¥
4,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69412947
HLYEF5X50-B
5×50(H×W)
15(A)
400
¥
4,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69412956
HLYEF6X50-B
6×50(H×W)
15(A)
400
¥
4,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69412965
HLYEF16X19-B
16×19(H×W)
20(A)
350
¥
4,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。