岩田製作所
保護キャップ フラットバー用 (10個入) 白
フラットバー(平鋼)端部の保護にご使用いただけます。
材質
ポリ塩化ビニルPVC
色
白
厚さt(mm)
1.5
内容量
1袋(10個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(g)
深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69403777
HLWHF19X38-P
19×38(H×W)
75
25(A)
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69403786
HLWHF25X38-P
25×38(H×W)
90
25(A)
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69404635
HLWHF3X30-P
3×30(H×W)
30
15(A)
¥
850
¥
849
¥
934
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69404644
HLWHF6X25-P
6×25(H×W)
20
15(A)
¥
850
¥
849
¥
934
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69404660
HLWHF9X19-P
9×19(H×W)
20
15(A)
¥
850
¥
849
¥
934
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69406674
HLWHF6X32-P
6×32(H×W)
30
15(A)
¥
880
¥
879
¥
967
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69408695
HLWHF4X50-P
4×50(H×W)
35
15(A)
¥
920
¥
919
¥
1,011
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69408704
HLWHF5X50-P
5×50(H×W)
40
15(A)
¥
920
¥
919
¥
1,011
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69408720
HLWHF6X50-P
6×50(H×W)
40
15(A)
¥
920
¥
919
¥
1,011
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69408729
HLWHF16X19-P
16×19(H×W)
35
20(A)
¥
920
¥
919
¥
1,011
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69409745
HLWHF25X50-P
25×50(H×W)
110
25(A)
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69410095
HLWHF9X50-P
9×50(H×W)
45
15(A)
¥
950
¥
949
¥
1,044
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69410104
HLWHF16X25-P
16×25(H×W)
45
20(A)
¥
950
¥
949
¥
1,044
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69411459
HLWHF12X38-P
12×38(H×W)
50
20(A)
¥
980
¥
979
¥
1,077
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69411468
HLWHF16X32-P
16×32(H×W)
55
20(A)
¥
980
¥
979
¥
1,077
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69412405
HLWHF12X50-P
12×50(H×W)
65
20(A)
¥
1,050
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。