岩田製作所
保護キャップ フラットバー用 (10個入) 黒
フラットバー(平鋼)端部の保護にご使用いただけます。
材質
ポリ塩化ビニルPVC
色
黒
厚さt(mm)
1.5
内容量
1袋(10個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(g)
寸法A(mm)
深さ(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69403820
HLDPF19X38-P
19×38(H×W)
75
25
25(A)
38
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69403829
HLDPF25X38-P
25×38(H×W)
90
25
25(A)
38
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69404696
HLDPF3X30-P
3×30(H×W)
30
15
15(A)
30
¥
850
¥
849
¥
934
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69404705
HLDPF6X25-P
6×25(H×W)
20
15
15(A)
25
¥
850
¥
849
¥
934
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69404714
HLDPF9X19-P
9×19(H×W)
20
15
15(A)
19
¥
850
¥
849
¥
934
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69406699
HLDPF6X32-P
6×32(H×W)
30
15
15(A)
32
¥
880
¥
879
¥
967
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69408774
HLDPF4X50-P
4×50(H×W)
35
15
15(A)
50
¥
920
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69408790
HLDPF5X50-P
5×50(H×W)
40
15
15(A)
50
¥
920
¥
919
¥
1,011
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69408799
HLDPF6X50-P
6×50(H×W)
40
15
15(A)
50
¥
920
¥
919
¥
1,011
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69408808
HLDPF16X19-P
16×19(H×W)
35
20
20(A)
19
¥
920
¥
919
¥
1,011
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69409770
HLDPF25X50-P
25×50(H×W)
110
25
25(A)
50
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69410138
HLDPF9X50-P
9×50(H×W)
45
15
15(A)
50
¥
950
¥
949
¥
1,044
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69410147
HLDPF16X25-P
16×25(H×W)
45
20
20(A)
25
¥
950
¥
949
¥
1,044
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69411495
HLDPF12X38-P
12×38(H×W)
50
20
20(A)
38
¥
980
¥
979
¥
1,077
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69411504
HLDPF16X32-P
16×32(H×W)
55
20
20(A)
32
¥
980
¥
979
¥
1,077
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69412430
HLDPF12X50-P
12×50(H×W)
65
20
20(A)
50
¥
1,050
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。