曜日別特売

保護キャップ フラットバー用 (100個入) 灰

保護キャップ フラットバー用 (100個入) 灰 - 岩田製作所保護キャップ フラットバー用 (100個入) 灰 - 岩田製作所保護キャップ フラットバー用 (100個入) 灰 - 岩田製作所

フラットバー(平鋼)端部の保護にご使用いただけます。

材質ポリ塩化ビニルPVC厚さt(mm)1.5内容量1袋(100個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
深さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69400268HLGYF25X50-B25×50(H×W)25(A)1100
5,900
5,898
6,488(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69401135HLGYF19X38-B19×38(H×W)25(A)750
5,400
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69401449HLGYF12X38-B12×38(H×W)20(A)500
4,900
4,898
5,388(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69401458HLGYF16X32-B16×32(H×W)20(A)550
4,900
4,898
5,388(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69402194HLGYF6X32-B6×32(H×W)15(A)300
4,400
4,398
4,838(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69404827HLGYF9X50-B9×50(H×W)15(A)450
4,700
4,698
5,168(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69404836HLGYF16X25-B16×25(H×W)20(A)450
4,700
4,698
5,168(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69405597HLGYF3X30-B3×30(H×W)15(A)300
4,200
4,198
4,618(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69405606HLGYF6X25-B6×25(H×W)15(A)200
4,200
4,198
4,618(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69405615HLGYF9X19-B9×19(H×W)15(A)200
4,200
4,198
4,618(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69407390HLGYF12X50-B12×50(H×W)20(A)650
5,100
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69411714HLGYF25X38-B25×38(H×W)25(A)900
5,600
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69412859HLGYF4X50-B4×50(H×W)15(A)350
4,600
4,598
5,058(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69412868HLGYF5X50-B5×50(H×W)15(A)400
4,600
4,598
5,058(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69412877HLGYF6X50-B6×50(H×W)15(A)400
4,600
4,598
5,058(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69412886HLGYF16X19-B16×19(H×W)20(A)350
4,600
4,598
5,058(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする