曜日別特売

保護キャップ フラットバー用 (10個入) 灰

保護キャップ フラットバー用 (10個入) 灰 - 岩田製作所保護キャップ フラットバー用 (10個入) 灰 - 岩田製作所保護キャップ フラットバー用 (10個入) 灰 - 岩田製作所

フラットバー(平鋼)端部の保護にご使用いただけます。

材質ポリ塩化ビニルPVC厚さt(mm)1.5内容量1袋(10個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
深さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69403759HLGYF19X38-P19×38(H×W)25(A)75
1,100
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69403768HLGYF25X38-P25×38(H×W)25(A)90
1,150
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69404608HLGYF3X30-P3×30(H×W)15(A)30
850
849
934(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69404617HLGYF6X25-P6×25(H×W)15(A)20
850
849
934(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69404626HLGYF9X19-P9×19(H×W)15(A)20
850
849
934(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69406665HLGYF6X32-P6×32(H×W)15(A)30
880
879
967(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69408659HLGYF4X50-P4×50(H×W)15(A)35
920
919
1,011(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69408668HLGYF5X50-P5×50(H×W)15(A)40
920
919
1,011(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69408677HLGYF6X50-P6×50(H×W)15(A)40
920
919
1,011(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69408686HLGYF16X19-P16×19(H×W)20(A)35
920
919
1,011(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69409736HLGYF25X50-P25×50(H×W)25(A)110
1,200
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69410077HLGYF9X50-P9×50(H×W)15(A)45
950
949
1,044(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69410086HLGYF16X25-P16×25(H×W)20(A)45
950
949
1,044(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69411434HLGYF12X38-P12×38(H×W)20(A)50
980
979
1,077(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69411450HLGYF16X32-P16×32(H×W)20(A)55
980
979
1,077(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69412396HLGYF12X50-P12×50(H×W)20(A)65
1,050
999
1,099(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする