曜日別特売

保護キャップ 六角ボルト頭用 (10個入) 白

保護キャップ 六角ボルト頭用 (10個入) 白 - 岩田製作所保護キャップ 六角ボルト頭用 (10個入) 白 - 岩田製作所保護キャップ 六角ボルト頭用 (10個入) 白 - 岩田製作所保護キャップ 六角ボルト頭用 (10個入) 白 - 岩田製作所

六角ボルトの頭や六角ナットなどの保護にご使用いただけます。

材質ポリ塩化ビニルPVC内容量1袋(10個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
二面幅S(mm)
深さ(mm)
厚さt(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69400934HLWHR12-P対応:M12(六角ボルト頭)18.510(A)1.525
780
779
857(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69402849HLWHR16-P対応:M16(六角ボルト頭)23.513(A)1.535
820
819
901(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69403847HLWHR24-P対応:M24(六角ボルト頭)35.519(A)2100
1,150
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69406717HLWHR20-P対応:M20(六角ボルト頭)29.516(A)1.550
880
879
967(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69409788HLWHR3-P対応:M3(六角ボルト頭)53(A)11.5
680
679
747(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69410226HLWHR4-P対応:M4(六角ボルト頭)6.54(A)12.5
700
699
769(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69410235HLWHR5-P対応:M5(六角ボルト頭)7.54(A)13
700
699
769(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69410244HLWHR6-P対応:M6(六角ボルト頭)9.55(A)1.24
700
699
769(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69411118HLWHR8-P対応:M8(六角ボルト頭)12.57(A)1.28
720
719
791(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69412789HLWHR10-P対応:M10(六角ボルト頭)16.58(A)1.520
750
749
824(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする