岩田製作所
保護キャップ 六角ボルト頭用 (100個入) 黄
六角ボルトの頭や六角ナットなどの保護にご使用いただけます。
材質
ポリ塩化ビニルPVC
色
黄
内容量
1袋(100個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
二面幅S(mm)
深さ(mm)
厚さt(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69400584
HLYER8-B
対応:M8(六角ボルト頭)
12.5
7(A)
1.2
80
¥
3,600
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69402255
HLYER20-B
対応:M20(六角ボルト頭)
29.5
16(A)
1.5
500
¥
4,400
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69402815
HLYER12-B
対応:M12(六角ボルト頭)
18.5
10(A)
1.5
250
¥
3,900
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69403506
HLYER3-B
対応:M3(六角ボルト頭)
5
3(A)
1
15
¥
3,400
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69406288
HLYER10-B
対応:M10(六角ボルト頭)
16.5
8(A)
1.5
200
¥
3,700
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69408598
HLYER16-B
対応:M16(六角ボルト頭)
23.5
13(A)
1.5
350
¥
4,000
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69409447
HLYER4-B
対応:M4(六角ボルト頭)
6.5
4(A)
1
25
¥
3,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69409456
HLYER5-B
対応:M5(六角ボルト頭)
7.5
4(A)
1
30
¥
3,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69409465
HLYER6-B
対応:M6(六角ボルト頭)
9.5
5(A)
1.2
40
¥
3,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69411775
HLYER24-B
対応:M24(六角ボルト頭)
35.5
19(A)
2
1000
¥
5,600
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。