岩田製作所
保護キャップ 六角ボルト頭用 (100個入) 灰
六角ボルトの頭や六角ナットなどの保護にご使用いただけます。
材質
ポリ塩化ビニルPVC
色
灰
内容量
1袋(100個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
規格
深さ(mm)
厚さt(mm)
二面幅S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69400566
HLGYR8-B
80
対応:M8(六角ボルト頭)
7(A)
1.2
12.5
¥
3,600
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69402237
HLGYR20-B
500
対応:M20(六角ボルト頭)
16(A)
1.5
29.5
¥
4,400
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69402797
HLGYR12-B
250
対応:M12(六角ボルト頭)
10(A)
1.5
18.5
¥
3,900
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69403488
HLGYR3-B
15
対応:M3(六角ボルト頭)
3(A)
1
5
¥
3,400
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69406270
HLGYR10-B
200
対応:M10(六角ボルト頭)
8(A)
1.5
16.5
¥
3,700
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69408580
HLGYR16-B
350
対応:M16(六角ボルト頭)
13(A)
1.5
23.5
¥
4,000
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69409386
HLGYR4-B
25
対応:M4(六角ボルト頭)
4(A)
1
6.5
¥
3,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69409395
HLGYR5-B
30
対応:M5(六角ボルト頭)
4(A)
1
7.5
¥
3,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69409404
HLGYR6-B
40
対応:M6(六角ボルト頭)
5(A)
1.2
9.5
¥
3,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69411757
HLGYR24-B
1000
対応:M24(六角ボルト頭)
19(A)
2
35.5
¥
5,600
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。