岩田製作所
保護キャップ 六角ボルト頭用 (10個入) 黒
六角ボルトの頭や六角ナットなどの保護にご使用いただけます。
材質
ポリ塩化ビニルPVC
色
黒
内容量
1袋(10個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
規格
深さ(mm)
厚さt(mm)
二面幅S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69400959
HLDPR12-P
25
対応:M12(六角ボルト頭)
10(A)
1.5
18.5
¥
780
¥
779
¥
857
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69402867
HLDPR16-P
35
対応:M16(六角ボルト頭)
13(A)
1.5
23.5
¥
820
¥
819
¥
901
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69403865
HLDPR24-P
100
対応:M24(六角ボルト頭)
19(A)
2
35.5
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69406735
HLDPR20-P
50
対応:M20(六角ボルト頭)
16(A)
1.5
29.5
¥
880
¥
879
¥
967
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69409806
HLDPR3-P
1.5
対応:M3(六角ボルト頭)
3(A)
1
5
¥
680
¥
679
¥
747
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69410287
HLDPR4-P
2.5
対応:M4(六角ボルト頭)
4(A)
1
6.5
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69410296
HLDPR5-P
3
対応:M5(六角ボルト頭)
4(A)
1
7.5
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69410305
HLDPR6-P
4
対応:M6(六角ボルト頭)
5(A)
1.2
9.5
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69411136
HLDPR8-P
8
対応:M8(六角ボルト頭)
7(A)
1.2
12.5
¥
720
¥
719
¥
791
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69412807
HLDPR10-P
20
対応:M10(六角ボルト頭)
8(A)
1.5
16.5
¥
750
¥
749
¥
824
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。